Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2480x27x0,9 4- 6ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2480x27x0,9 4- 6ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2480x27x0,9 4- 6ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     4012-788885
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17610270904600-02480
EAN/GTIN:
     4053569764698
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa Profile

• Sonderzahnform
• Hochlegierte HSS-M42 Zahnspitzen
• Verstärktes Zahnprofil
• Spanwinkel 6°
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Flexibles Trägerband
• Schwingungsarm
• Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm
• Optimierte Spanabfur

Weitere Informationen:
Länge:
2480 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4–6
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17610270904600-02480
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, 4053569764698, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,92*
€ 24,31*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 17,85*
€ 24,35*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 19,07*
€ 25,76*
€ 4,90*
ab € 19,72*
€ 27,79*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 20,73*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.