Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirbelschäkel (SB) A4 10, 0mm a 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirbelschäkel (SB) A4 10, 0mm a 5 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4 10, 0mm a 5 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4 10, 0mm a 5 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4 10, 0mm a 5 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-788974
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300138
EAN/GTIN:
     4011645029901
Suchbegriffe:
Wirbelschäkel
wirbelschäkel
Wirbelschäkel, Edelstahl A4

Lieferung: Auf Karte, 5 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft .

Weitere Informationen:
Ø D:
10 mm
A:
118 mm
B:
20 mm
C:
22 mm
max. Tragkraft:
500 kg
Anz. je Karte:
5
Karte:
0,35 kg
Herstellerartikelnummer:
2100300138
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 23,78*
€ 31,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,88*
€ 31,77*
1
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 32,21*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 24,47*
€ 32,44*
1
€ 4,80*
ab € 26,79*
€ 35,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.