Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirbelschäkel (SB) A4, 10,0mm a 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirbelschäkel (SB) A4, 10,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 10,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 10,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 10,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 10,0mm a 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645029901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645029901
Suchbegriffe:
Wirbelschäkel
wirbelschäkel
Wirbelschäkel, Edelstahl A4

Lieferung: Auf Karte, 5 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft .

Weitere Informationen:
A:
118 mm
B:
20 mm
C:
22 mm
Ø D:
10 mm
max. Tragkraft:
500 kg
Anz. je Karte:
5
je Karte:
0,35 kg
udf_EDE_Katalog:
30308630
Ø d:
10 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645029901
Herstellerartikelnummer:
2100300138
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 31,74*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 23,92*
€ 31,74*
1
€ 4,90*
ab € 23,19*
€ 32,09*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 24,41*
€ 32,41*
1
€ 4,80*
ab € 26,82*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.