Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2825x27x0,9 8-11ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2825x27x0,9 8-11ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2825x27x0,9 8-11ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     4012-789144
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17610270908100-02825
EAN/GTIN:
     4053569764803
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa Profile

• Sonderzahnform
• Hochlegierte HSS-M42 Zahnspitzen
• Verstärktes Zahnprofil
• Spanwinkel 6°
• Zahnspitzenhärte 67–69 HRC
• Flexibles Trägerband
• Schwingungsarm
• Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm
• Optimierte Spanabfur

Weitere Informationen:
Länge:
2825 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
8–11
Markenname:
RÖNTGEN
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17610270908100-02825
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, röntgen metallsägeband 2825x27x0,9, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, 4053569764803, Metall-Sägeband, Röntgen, Sägebänder, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 26,79*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 20,93*
€ 28,27*
€ 4,90*
ab € 21,70*
€ 30,68*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 30,84*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.