Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drill u. Drop Führungszapfen für 2168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drill u. Drop Führungszapfen für 2168
Drill u. Drop Führungszapfen für 2168
Artikel-Nr.:
     4012-789147
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     DDC2LHD
EAN/GTIN:
     8714757000061
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Lochsäge
Zylindersäge
Senker-Führungszapfen
Führungsdorn für HW-MP-Lochsägen PROFIT®
Weitere Informationen:
passend für Lochsägen-Ø:
32–152 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Ø:
10 mm
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
DDC2LHD
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, 8714757000061
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 24,02*
€ 31,16*
1
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 32,87*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,11*
€ 33,80*
1
€ 5,95*
ab € 25,73*
€ 34,18*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 26,77*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johann Eberhard
9281111
ab € 99,89*
Sonstiges
Johann Eberhard
9281133
ab € 138,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.