Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge ProFit MP D 65mm NL 50mm FELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Lochsäge ProFit MP D 65mm NL 50mm FELO
HM-Lochsäge ProFit MP D 65mm NL 50mm FELO
Artikel-Nr.:
     4012-789156
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9081065
EAN/GTIN:
     8714757009125
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
HW-MP-Lochsäge PROFIT®

• Hartmetallbestückt
• Click & Drill System zum schnellen Lochsägewechsel
• Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung
• Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk

Lieferung: Ohne Zentrierbohrer.

Weitere Informationen:
Ø:
65 mm
Bohrtiefe:
52 mm
Inkl. Zubehör:
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9081065
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 8714757009125, Bohrkrone, HM-Lochsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,54*
€ 34,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,02*
€ 35,13*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 35,17*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,12*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.