Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge ProFit MP D 74mm NL 50mm FELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Lochsäge ProFit MP D 74mm NL 50mm FELO
HM-Lochsäge ProFit MP D 74mm NL 50mm FELO
Artikel-Nr.:
     4012-789329
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9081074
EAN/GTIN:
     8714757012453
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 74mm
lochsäge
HW-MP-Lochsäge PROFIT®

• Hartmetallbestückt
• Click & Drill System zum schnellen Lochsägewechsel
• Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung
• Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk

Lieferung: Ohne Zentrierbohrer.

Weitere Informationen:
Ø:
74 mm
Bohrtiefe:
52 mm
Inkl. Zubehör:
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9081074
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, 8714757012453, Bohrkrone, HM-Lochsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 38,34*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 38,83*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 39,35*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 30,05*
€ 40,59*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 30,72*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.