Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schraubzw. 4003-P 35x8mm 40cm URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-P 35x8mm 40cm URKO
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-P 35x8mm 40cm URKO
Artikel-Nr.:
     4012-789341
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1525040
EAN/GTIN:
     8421097250406
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge Super Extra 4003-P

• Hochleistungszwinge
• Fest- und Gleitbügel aus extra starkem Guss, ergonomisch geformt
• Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung
• Der Festbügel ist nach einem patentierten Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden
• Spindel mit Trapezgewinde, dauerhafte geschmiert und innenliegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen wie z. B. Schmutz und Flüssigkeiten
• Die Druckplatte ist aus Stahl, wahlweise fest oder beweglich und wird durch einen reibungsarmen, kugelgelagerten Schiebemechanismus bewegt
• Mit verstellbarem Knebelgriff
• Ideal für den Einsatz in Umgebungen, wo die Schraubzwinge verstärkt Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Erschütterungen ausgesetzt ist

Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
35 x 8 mm
Markenname:
URKO
Herstellername:
URKO TOOLS S.A.
Herstellerartikelnummer:
1525040
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 8421097250406, Hochleistungs-Schraubzwinge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,79*
ab € 24,30*
€ 32,21*
Lager 4012
19
€ 6,90*
ab € 24,49*
€ 32,25*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 24,95*
€ 32,79*
5 Tage
28
€ 4,30*
ab € 25,75*
€ 34,10*
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.