Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser 15 verzinktGR.4 335 mm / 65 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschliesser 15 verzinktGR.4 335 mm / 65 kg
Türschliesser 15 verzinktGR.4 335 mm / 65 kg
Artikel-Nr.:
     4012-789345
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     FRIDAVO 15 GR.4
EAN/GTIN:
     4015912415268
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Federtürschließer Fridavo Nr. 15

• Türfeder Größe 1 für leichte Zimmertüren
• Türfeder Größe 2 für Korridortüren
• Türfeder Größe 3 für Haustüren
• Türfeder Größe 4 für schwere Haustüren
• Ls und Rs verwendbar
• Hebel abstellbar

Weitere Informationen:
Größe:
4
Ausführung:
Gr. 4 für schwere Haustüren
Gewicht ca.:
65 kg
Für Türgewicht ca.:
65
Maß A:
335 mm
Maß B:
152 mm
Maß C:
55 mm
Oberfläche:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
FRIDAVO 15 GR.4
Herstellername:
Fritz Dannert GmbH & Co. KG
Markenname:
FRIDAVO
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer fridavo, obentürschließer, türschließer 65kg, 4015912415268, Fridavo, Schliesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 8,50*
ab € 24,98*
€ 33,57*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 24,89*
€ 33,64*
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 33,78*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 25,95*
€ 35,06*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 26,65*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.