Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-789407 Herst.-Nr.: 14014026.16 EAN/GTIN: 4049751625359 |
| |
|
| | |
| ;Einstecktasche • Mit Klarsichtabdeckung • Für DIN A4 und A3 Formate Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 4 mm | Höhe: | 423 mm | DIN-Format: | A3 hoch | Herstellerartikelnummer: | 14014026.16 | Herstellername: | Bott GmbH & Co. KG | Markenname: | bott | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 4049751625359, Einstecktasche |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,40* | € 44,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,43* | € 45,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,14* | € 45,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,70* | € 48,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,87* | € 48,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|