Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Schraubzw. 4003-P 35x8mm 80cm URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-P 35x8mm 80cm URKO
Hochleistungs-Schraubzw. 4003-P 35x8mm 80cm URKO
Artikel-Nr.:
     4012-789925
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1525080
EAN/GTIN:
     8421097250802
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge Super Extra 4003-P

• Hochleistungszwinge
• Fest- und Gleitbügel aus extra starkem Guss, ergonomisch geformt
• Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung
• Der Festbügel ist nach einem patentierten Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden
• Spindel mit Trapezgewinde, dauerhafte geschmiert und innenliegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen wie z. B. Schmutz und Flüssigkeiten
• Die Druckplatte ist aus Stahl, wahlweise fest oder beweglich und wird durch einen reibungsarmen, kugelgelagerten Schiebemechanismus bewegt
• Mit verstellbarem Knebelgriff
• Ideal für den Einsatz in Umgebungen, wo die Schraubzwinge verstärkt Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Erschütterungen ausgesetzt ist

Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
35 x 8 mm
Markenname:
URKO
Herstellername:
URKO TOOLS S.A.
Herstellerartikelnummer:
1525080
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 8421097250802, Hochleistungs-Schraubzwinge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 32,54*
€ 42,11*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 32,56*
€ 42,15*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 42,82*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 34,33*
€ 45,19*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 47,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.