Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Metall lichtgrau
Rollhocker Metall lichtgrau
Artikel-Nr.:
     4012-790121
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212137
EAN/GTIN:
     4003801006383
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
;Rollhocker Metall

• Beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen, bei Belastung unverrückbar
• Pulverbeschichtetes Metall
• Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen
• Montage ohne Werkzeug
• Oberteil und Unterteil lassen sich zusammenstecken

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Tragkraft:
150 kg
Höhe unbelastet:
440 mm
Höhe belastet:
430 mm
Ø oben/unten:
295/435 mm
Herstellerartikelnummer:
212137
Herstellername:
Werner Dorsch GmbH
Markenname:
WEDO
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß wedo grau, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, 4003801006383, Hocker, Schemel, Sitz, Sitzmöbel, Stuhl
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 39,96*
€ 48,07*
4 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 40,71*
€ 48,58*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 40,02*
€ 49,34*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 49,81*
Lager 4012
26
1
€ 5,90*
ab € 53,20*
€ 62,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.