Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspibo. HSS R Profi 20x160/200mm S10mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspibo. HSS R Profi 20x160/200mm S10mm Fisch
Holzspibo. HSS R Profi 20x160/200mm S10mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-790124
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     013C200200
EAN/GTIN:
     9002696180685
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS

• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider und 2 Schneiden
• 4 Führungsfasen
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas

Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
160 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
013C200200
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: 9002696180685, Bohrer, Holz-Spiralbohrer, Maschinen-Holzspiralbohrer, Maschinen-Spiralbohrer, Spiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 40,34*
€ 52,56*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 40,50*
€ 52,60*
€ 4,90*
ab € 39,75*
€ 53,37*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 54,14*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,26*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.