Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspibo. HSS R Profi 20x160/200mm S10mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspibo. HSS R Profi 20x160/200mm S10mm Fisch
Holzspibo. HSS R Profi 20x160/200mm S10mm Fisch
Holzspibo. HSS R Profi 20x160/200mm S10mm Fisch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002696180685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002696180685
EAN/GTIN:
     9002696180685
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS

• Zentrierspitze • 2 Vorschneider und 2 Hauptschneiden • 4 Führungsfasen • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146815
Gesamtlänge:
200 mm
ø:
20 mm
Spirallänge:
160 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
013C200200
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Markenname:
Fisch
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Spiralbohrer, Maschinen-Holzspiralbohrer, Holz-Spiralbohrer, Bohrer, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 40,34*
€ 52,56*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 40,50*
€ 52,60*
€ 4,90*
ab € 39,75*
€ 53,37*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 54,14*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,26*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.