Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5m Gummi 25qmm 200A/35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5m Gummi 25qmm 200A/35-50qmm
Massekabel 5m Gummi 25qmm 200A/35-50qmm
Artikel-Nr.:
     4012-790285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569731980
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabel 5 m, Gummi

• 5-m-Schweißkabel Gummi
• Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfendurchmesser:
13 mm
Steckermaß:
35–50 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 200a, 4053569731980, Erdkkabel-Satz, Gummi-Massekabel, Massekabel-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,91*
€ 52,98*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 53,18*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,19*
€ 55,43*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 43,39*
€ 55,47*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 43,77*
€ 56,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.