Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5 m Gummi 25qmm 200A/35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5 m Gummi 25qmm 200A/35-50qmm
Massekabel 5 m Gummi 25qmm 200A/35-50qmm
Artikel-Nr.:
     5417S-p949571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569731980
EAN/GTIN:
     4053569731980
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel 5m
Massekabel 5 m, Gummi • 5-m-Schweißkabel Gummi • Masseklemme und Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
5
Ausführung:
Schweiß- und Schneidgarnitur
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Steckermaß:
35–50 mm²
Zapfendurchmesser:
13 mm
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Belastung bis:
200 A
Weitere Suchbegriffe: massekabel, massekabel 200a, 5, m, Gummi, 25qmm, 200A/35-50qmm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,91*
€ 52,98*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 53,18*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 43,19*
€ 55,43*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 43,39*
€ 55,47*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 43,77*
€ 56,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.