Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISKARS® Vorschlaghammer XL 1001431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FISKARS® Vorschlaghammer XL 1001431
FISKARS® Vorschlaghammer XL 1001431
FISKARS® Vorschlaghammer XL 1001431
Artikel-Nr.:
     4012-790561
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001431
EAN/GTIN:
     6411501200303
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiskars
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

Ideal zum Eintreiben von Holzpfählen und für kleine Abbrucharbeiten
• Glatte Seitenflächen, abgerundete Ecken und Kanten verhindern Materialabsplitterungen und reduzieren das Risiko der Beschädigung von Holzpfählen etc.
• Besonders stabiler Stiel durch Glasfaserkern
• Komfortabler Antirutsch- und Antivibrationsgriff
• Geschmiedeter Karbonstahl, gehärtet und vergütet

Weitere Informationen:
Ausführung:
1001431
Größe:
XL
Länge:
900 mm
Gewicht:
5180 g
Kopfgewicht:
4000 g
Herstellerartikelnummer:
1001431
Herstellername:
Fiskars Germany GmbH
Marke:
FISKARS®
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Bello, Hammer, Lehmann
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 47,35*
€ 62,11*
Lager 4012
7
1
€ 5,90*
ab € 47,60*
€ 62,12*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 46,30*
€ 65,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,53*
€ 66,18*
9 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.