| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-790716 Herst.-Nr.: 4132533 EAN/GTIN: 4053569765329 |
| |
|
| | |
| Verlängerungskabel, Neopren/Vollgummi, schwer • Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10-16 A • Mit Vollgummistecker- und Kupplung • Hohe Stabilität der Anschlüsse, ABL-Sursum • Max. Belastbarkeit 3600 Watt • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig • Verschraubter Gummistecker • Kupplung mit Klappdeckel • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F3G2,5 | Kabellänge: | 25 m | Kabelqualität: | Neopren | Markenname: | Althoff | Herstellername: | Volker Althoff Kabeltechnik | Herstellerartikelnummer: | 4132533 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,20* | € 87,22* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,82* | € 87,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,92* | € 91,26* | | | | | 37 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 86,01* | € 108,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|