Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Althoff Verlängerungskabel IP4425m H07RN-F3G2,5 schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Althoff Verlängerungskabel IP4425m H07RN-F3G2,5 schwere
Althoff Verlängerungskabel IP4425m H07RN-F3G2,5 schwere
Althoff Verlängerungskabel IP4425m H07RN-F3G2,5 schwere
Artikel-Nr.:
     5417B-p947079
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     4053569765329
EAN/GTIN:
     4053569765329
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel, Neoprene/Vollgummi, schwer • Schutzkontaktverlängerung 250 V, 10-16 A • Mit Vollgummistecker- und Kupplung • Hohe Stabilität der Anschlüsse, ABL-Sursum • Max. Belastbarkeit 3600 Watt • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung 3-polig • Verschraubter Gummistecker • Kupplung mit Klappdeckel • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Kabelmantelmaterial:
Neoprene
Mit Schutzleiter:
Ja
IP Schutzart:
IP 44
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Althoff
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 2,5
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Stromstärke:
16 A
Kabellänge:
25 m
Spannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 25m 16a, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, Althoff, IP4425m, H07RN-F3G2,5, schwere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,09*
€ 87,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,73*
€ 88,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,82*
€ 91,39*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,83*
€ 108,33*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.