Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Drückergrt. PZ Alu F1 VK8, 0 12 1146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Drückergrt. PZ Alu F1 VK8, 0 12 1146
ZT-Drückergrt. PZ Alu F1 VK8, 0 12 1146
Artikel-Nr.:
     4012-790942
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1146 01310 0105
EAN/GTIN:
     4015354611075
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Rosetten-Garnitur 12 1146

• Drückergarnitur
• 8 mm Vierkant
• TS 39-58 mm
• Wechselgarnitur mit Knopf 0802
• Aluminium naturfarbig

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1146 01310 0105
Ausführung:
Türdrückergrt. PZ-gelocht
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
39–58 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 12 1146 01310 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, 4015354611075, Garnitur, Türdrücker, Zimmertürgarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 71,43*
17 Tage
368
€ 6,99*
ab € 55,59*
€ 72,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 73,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,00*
€ 79,14*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.