Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Eco Spot EDS Op. ww 10er Set,12V, 1.5W, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Eco Spot EDS Op. ww 10er Set,12V, 1.5W, 1.8m
LED Eco Spot EDS Op. ww 10er Set,12V, 1.5W, 1.8m
Artikel-Nr.:
     4012-791032
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3215369
EAN/GTIN:
     4250985908624
Suchbegriffe:
4250985908624
LED
Leuchte
LED-Leuchte Eco Spot

• Kompakte Leuchte, dimmbar
• Homogene Leuchtfläche
• Besonders warmer Farbton
• Regale, Vitrinen
• Einbaudurchmesser 58 mm
• Gesamtdurchmesser 63,7 mm
• Farbwiedergabe RA > 80
• Lichtausbeute 87 lm/W
• Leistungsaufnahme max. 1,5 W
• Zuleitung 1,8 m
• Steckverbindung LED Mini M1

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3215369
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Lichtfarbe:
warmweiß
Herstellerartikelnummer:
3215369
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 9,50*
ab € 49,97*
€ 64,70*
€ 4,90*
ab € 60,59*
€ 79,53*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 62,79*
€ 79,67*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 65,45*
€ 83,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 83,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.