| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-791032 Herst.-Nr.: 3215369 EAN/GTIN: 4250985908624 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte Eco Spot • Kompakte Leuchte, dimmbar • Homogene Leuchtfläche • Besonders warmer Farbton • Regale, Vitrinen • Einbaudurchmesser 58 mm • Gesamtdurchmesser 63,7 mm • Farbwiedergabe RA > 80 • Lichtausbeute 87 lm/W • Leistungsaufnahme max. 1,5 W • Zuleitung 1,8 m • Steckverbindung LED Mini M1 Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 3215369 | Oberfläche: | Edelstahl-Optik | Lichtfarbe: | warmweiß | Herstellerartikelnummer: | 3215369 | Herstellername: | Halemeier GmbH | Markenname: | HALEMEIER | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 49,97* | € 64,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,59* | € 79,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,79* | € 79,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,45* | € 83,14* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 61,59* | € 83,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|