Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückekette (Sortiment) ve rg.Stahl rot 8x2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückekette (Sortiment) ve rg.Stahl rot 8x2000mm
Rückekette (Sortiment) ve rg.Stahl rot 8x2000mm
Rückekette (Sortiment) ve rg.Stahl rot 8x2000mm
Artikel-Nr.:
     4012-791142
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2302600008
EAN/GTIN:
     4011645058871
Suchbegriffe:
Stahlkette
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Rückekette-Sortiment

• Stahl, rot lackiert • Güteklasse 8+ Lieferung: Inklusive Lasthaken

Weitere Informationen:
Nenndicke:
8 mm
Gesamtlänge:
2 m
Tragfähigkeit:
2000 kg
Herstellerartikelnummer:
2302600008
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
92
€ 5,90*
ab € 66,60*
€ 84,40*
8 Tage
92
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 84,42*
2 Tage
92
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 86,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,96*
€ 99,50*
3 Tage
92
€ 4,95*
ab € 80,06*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.