Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm
Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm
Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm
Artikel-Nr.:
     4012-791322
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2302600009
EAN/GTIN:
     4011645058864
Suchbegriffe:
Forstkette
Stahlkette
stahlkette pösamo
stahlkette
Choker-Kette-Sortiment

• Stahl, blau lackiert • Güteklasse 10 Lieferung: Inklusive Schlinghaken und Durchstecknadel.

Weitere Informationen:
Nenndicke:
8 mm
Gesamtlänge:
2,5 m
Tragfähigkeit:
4000 kg
Herstellerartikelnummer:
2302600009
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: stahlketten 2,5 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,52*
€ 91,10*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 92,75*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 93,90*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 95,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 29,46* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.