Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm
Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm
Chokerkette (Sortiment) v erg.Stahl blau 8x2500mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791322
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2302600009
EAN/GTIN:
     4011645058864
Suchbegriffe:
Forstkette
Stahlkette
stahlkette pösamo
stahlkette
Choker-Kette-Sortiment

• Stahl, blau lackiert • Güteklasse 10 Lieferung: Inklusive Schlinghaken und Durchstecknadel.

Weitere Informationen:
Nenndicke:
8 mm
Gesamtlänge:
2,5 m
Tragfähigkeit:
4000 kg
Herstellerartikelnummer:
2302600009
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: stahlketten 2,5 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,52*
€ 91,10*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 73,65*
€ 92,75*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 93,90*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 95,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 110,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 28,964* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.