Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProFit MP-Lochsäge lang Ø 92 mm, NL 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProFit MP-Lochsäge lang Ø 92 mm, NL 165
ProFit MP-Lochsäge lang Ø 92 mm, NL 165
Artikel-Nr.:
     4012-791431
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9281092
EAN/GTIN:
     8714757001891
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
HW-MP-Lochsäge PROFIT®

• Hartmetallbestückt
• Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre
• Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff

Weitere Informationen:
Ø:
92 mm
Bohrtiefe:
152 mm
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9281092
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, lochsäge 92mm, 8714757001891, Bohrkrone
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 89,48*
€ 111,97*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 112,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 86,50*
€ 113,05*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 93,16*
€ 116,21*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 120,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.