Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lite Pipe 1.2m,Alu,nw12VDC, 5.5W, 2.2m LTG, M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lite Pipe 1.2m,Alu,nw12VDC, 5.5W, 2.2m LTG, M1
LED Lite Pipe 1.2m,Alu,nw12VDC, 5.5W, 2.2m LTG, M1
Artikel-Nr.:
     4012-791468
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5514608
EAN/GTIN:
     4250985902882
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 4000k
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
LED-Leuchte LitePipe

• Aluminium
• Automatische Abschaltung
• Schaltet durch Bewegungsmelder
• Individuell kürzbar
• Belastbar bis 40 kg/m
• Auch nachträglich ins Möbel integrierbar
• Kleiderschränke, Garderoben
• Farbwiedergabe RA 85
• Lichtausbeute 45 Im/W
• Zuleitung 2 m
• Steckverbindung LED-Mini M1

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
5514608
Länge:
1200 mm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistungsaufnahme:
max. 5,5 W
Herstellerartikelnummer:
5514608
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4250985902882, LED, Leuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
€ 5,90*
ab € 91,43*
€ 114,24*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 90,11*
€ 117,29*
7 Tage
44
€ 35,99*
ab € 95,44*
€ 118,95*
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 95,51*
€ 119,03*
6 Tage
44
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 121,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.