Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuten-Messsch. dig. 35-200/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuten-Messsch. dig. 35-200/0,01mm FORTIS
Nuten-Messsch. dig. 35-200/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737678
EAN/GTIN:
     4317784737678
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Digital-Innensicherungs-Nutenmessschieber

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Aus rostfreiem Stahl
• Feststellschraube
• mm/inch-Umschaltung
• Nullsetzen an jeder Position möglich

Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
35–200 mm
Messflächen:
1,5 x 6 mm
Schnabellänge:
50 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784737678
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,32*
€ 129,79*
€ 4,90*
ab € 110,30*
€ 131,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 132,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 132,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,82*
€ 132,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.