Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527L16,00/4,0 HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527L16,00/4,0 HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L16,00/4,0 HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-791709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784740883
EAN/GTIN:
     4317784740883
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Eckradius

Weitere Informationen:
Ø f8:
16 mm
Eckradius:
4 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Nutzbare Länge:
44 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft-Ø h6:
16 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784740883
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, 4317784740883, AlCrN, DIN6527, Fräser, HPC, TPC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 70,49*
€ 86,93*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 70,71*
€ 86,96*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 88,95*
€ 4,90*
ab € 70,14*
€ 89,30*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 91,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.