Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-791730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735698
EAN/GTIN:
     4317784735698
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser-Satz, HPC, Carapace+ (ohne Abb.)

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ Steel
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Eckenfase 45°
Weitere Informationen:
Anzahl:
4-teilig
Ø h10:
6; 8; 10; 12 mm
Stahl <850 N:
230
Stahl <1000 N:
180
Stahl <1400 N:
110
INOX:
80
Gusseisen:
110
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784735698
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, 4317784735698, Fräser, HPC, TiAlN, TPC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 76,96*
€ 95,69*
Lager 4012
26
€ 5,90*
ab € 77,07*
€ 95,73*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 78,62*
€ 96,92*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 98,45*
€ 4,90*
ab € 83,10*
€ 105,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.