Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPCSTEEL FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784735698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735698
EAN/GTIN:
     4317784735698
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser-Satz, HPC, Carapace+

• Ausführung lang • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ Steel • Mit Halsfreischliff • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Dynamischer Drall • Mit Eckradius

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016404
Anzahl:
4-teilig
INOX:
80
Herstellerartikelnummer:
4317784735698
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Stahl <850 N:
230
Stahl <1000 N:
180
Stahl <1400 N:
110
Gusseisen:
110
Ø h10:
6; 8; 10; 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, TPC, HPC, Fräser, TiAlN, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,96*
€ 95,69*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 77,07*
€ 95,73*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 78,62*
€ 96,92*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 98,45*
€ 4,90*
ab € 83,10*
€ 105,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.