Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesschieber 300/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesschieber 300/0,01mm FORTIS
Tiefenmesschieber 300/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-791753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737753
EAN/GTIN:
     4317784737753
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber

• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
• Messflächen feinst geschliffen und gehärtet
• Feststellschraube
• mm/Inch-Umschaltung
• Nullsetzen an jeder Position möglich

Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Querschnitt:
16 x 4 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784737753
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
€ 4,90*
ab € 117,75*
€ 139,02*
€ 4,90*
ab € 117,33*
€ 140,35*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 140,65*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 141,37*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 142,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.