Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Tiefenmeßschieber 300/0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Tiefenmeßschieber 300/0,01 mm
Fortis Tiefenmeßschieber 300/0,01 mm
Fortis Tiefenmeßschieber 300/0,01 mm
Fortis Tiefenmeßschieber 300/0,01 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1013863
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737753
EAN/GTIN:
     4317784737753
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber • Genauigkeit nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl, gehärtet • Messflächen feinst geschliffen und gehärtet • Feststellschraube • mm/Inch-Umschaltung • Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.
Weitere Informationen:
Brückenlänge:
100
Ablesung:
0,01
Ausführung:
analog
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
300
Ablesung (in Zoll):
0,0005
Produktart:
Tiefenmessschieber
Querschnitt der Messschiene:
16 x 4
Hersteller:
Fortis
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 117,75*
€ 139,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 117,33*
€ 140,35*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 118,83*
€ 140,65*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 141,37*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 115,64*
€ 142,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.