Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Backenfutter-Set 2 100m m M33x3,5 Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Backenfutter-Set 2 100m m M33x3,5 Holzstar
4-Backenfutter-Set 2 100m m M33x3,5 Holzstar
4-Backenfutter-Set 2 100m m M33x3,5 Holzstar
Artikel-Nr.:
     4012-791817
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5931023
EAN/GTIN:
     4036351017035
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
4-Backenfutter-Set 2

• Aufnahme Spannbereich außen: 50–90 mm • Aufnahme Spannbereich innen: 38–73 mm • Aufnahme M33 x 3,5 Gewinde Lieferung: Mit Schraubeinsatz und Wechselbacken.

Weitere Informationen:
Futtergröße:
100 mm
Markenname:
holzstar
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5931023
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 101,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 101,83*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 81,87*
€ 102,31*
€ 4,90*
ab € 85,92*
€ 107,35*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 90,14*
€ 109,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.