Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Drückergrt. BB Edelst.VK8, 0 12 1146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Drückergrt. BB Edelst.VK8, 0 12 1146
ZT-Drückergrt. BB Edelst.VK8, 0 12 1146
Artikel-Nr.:
     4012-791878
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1146 01302 6204
EAN/GTIN:
     4015354613185
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Rosetten-Garnitur 12 1146

• ASL Drückergarnitur
• 8 mm Vierkant
• TS 39-58 mm
• Wechselgarnitur mit Knopf 0802
• Edelstahl fein matt


Abbildung zeigt PZ Lochung
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1146 01302 6204
Ausführung:
Türdrückergrt. BB, ER matt
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
39–58 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt
Herstellerartikelnummer:
0 12 1146 01302 6204
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,39*
€ 135,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,28*
€ 136,47*
14 Tage
467
€ 6,99*
ab € 110,22*
€ 138,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 152,28*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.