Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527LHB 6-12mm Carapace+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-792019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735704
EAN/GTIN:
     4317784735704
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser-Satz, HPC, Carapace+ (ohne Abb.)

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Schutzfase 45°
Weitere Informationen:
Anzahl:
4-teilig
Ø f8:
6; 8; 10; 12 mm
INOX:
80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784735704
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm fortis, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 4317784735704, AlCrN, D6527, Fräser, HPC, TPC, VHM-Fräser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 109,96*
€ 4,90*
ab € 86,57*
€ 110,27*
Lager 4012
23
€ 5,90*
ab € 90,83*
€ 111,21*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 112,72*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 129,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.