Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Drückergrt. WC Edelst.VK8, 0 12 1035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Drückergrt. WC Edelst.VK8, 0 12 1035
ZT-Drückergrt. WC Edelst.VK8, 0 12 1035
Artikel-Nr.:
     4012-792139
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1035 01954 6204
EAN/GTIN:
     4015354614311
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Rosetten-Garnitur 12 1035

• Drückergarnitur
• 8 mm Vierkant
• TS 39-58 mm
• Wechselgarnitur mit Knopf 0829 max. 45°
• Edelstahl fein matt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1035 01954 6204
Ausführung:
Türdrückergrt. WC-Verriegelung
Vierkant:
8 mm
für Türstärke:
39–58 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt gebürstet
Herstellerartikelnummer:
0 12 1035 01954 6204
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 139,64*
€ 168,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,28*
€ 168,84*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 171,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 175,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,87*
€ 176,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.