Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche PROFI JUMTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche PROFI JUMTEC
Werkzeugtasche PROFI JUMTEC
Artikel-Nr.:
     4012-792451
Hersteller:
     JUMTEC
Herst.-Nr.:
     6640700
EAN/GTIN:
     4251058760620
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
jumtec werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche ULISCH PROFI

• Hochwertige Ausführung, extra stabil
• 1-seitig aufklappbar mit Mittelwand
• Einsteckfächern für Werkzeuge und Zubehör
• Verstärkter Boden, extra starke Aluwinkel

Weitere Informationen:
Länge innen:
480 mm
Breite innen:
170 mm
Höhe außen:
350 mm
Markenname:
JUMTEC
Herstellername:
JUMTEC GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
6640700
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4251058760620, Tasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,86*
€ 230,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,10*
€ 234,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,84*
€ 234,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,89*
€ 242,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,02*
€ 251,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.