Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschn. f.SWA-Kabel 315mm 2K-Hülle Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschn. f.SWA-Kabel 315mm 2K-Hülle Knipex
Kabelschn. f.SWA-Kabel 315mm 2K-Hülle Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-792603
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 315 A
EAN/GTIN:
     4003773078562
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschneider Nr. 95 32 315 A

• Werkzeug schwarz lackiert
• Ratschenprinzip
• Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
• Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
• Öffnungsfeder
• Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen
• Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung
• Für stahlarmierte Kabel

Hinweis: Nicht für ACSR-Kabel und Drahtseile geeignet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
315 mm
Leiterquerschnitt:
380 mm²
Schneidwert-Ø:
45 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 32 315 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, kabelschneider 315 mm, 4003773078562, für, Kabel-Schneider, Knipex, Schneider, SWA-Kabel, SWA-Kabel-Schneider
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 225,11*
€ 258,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,43*
€ 259,10*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 228,09*
€ 260,58*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 267,86*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 241,91*
€ 279,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 315 A01
ab € 94,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.