Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier SensysK9,5 zum Einpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfscharnier SensysK9,5 zum Einpresse
Topfscharnier SensysK9,5 zum Einpresse
Artikel-Nr.:
     4012-792754
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     4023149697784
EAN/GTIN:
     4023149697784
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Topfscharnier Sensys 8645i, 110°

• Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
• Für Türdicke 15–24 mm
• Topfdurchmesser 35 mm
• Topftiefe 12,8 mm
• Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm/- 2 mm
• Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm/- 2 mm
• Höhenverstellung über Montageplatte
• Scharnierarm/-topf Stahl vernickelt


Abb. zeigt Topfscharnier mit Kreuzplatte
Weitere Suchbegriffe: topfband, 4023149697784, Möbelscharnier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,3828*
€ 3,1661*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8304*
€ 3,4604*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,7588*
€ 3,4676*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4604*
€ 4,11788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3304*
€ 3,96318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2604*
€ 3,87988
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8304*
€ 3,36818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 346,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.