Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfscharnier Sensys 8645i silber TH53 zum Einpressen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw01-G175955
zw01-G175955
zwill-Mittelwandanschlag_Hettich
Topf_TH_53
Artikel-Nr.:
     4757-201286
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9073609
EAN/GTIN:
     4023149697784
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, mit integrierter Dämpfung. Topfdurchmesser 35 mm. Mit Schließautomatik und integrierter Auflagenverstellung +/– 2 mm. Integrierte Exzenter Tiefenverstellung + 3 mm/– 2 mm, Höhenverstellung über Montageplatte. Scharniertopf/-arm: Stahl vernickelt. Öffnungswinkel 110°, für Türdicke von 15 – 24 mm.
Weitere Informationen:
Anschlagart:
Mittelwandanschlag
Ausführung:
zum Einpressen
Farbe:
silber
Hettich-Nr.:
9073609
Topf Art:
TH53
VPE (St.):
50
Weitere Suchbegriffe: topfband, SENSYS, 8645I, 3MM, TH53, EIN, 4023149697784, 590244, 1254, 9073609
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
58
50
Frei Haus
ab € 2,3285*
€ 2,9285*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,7588*
€ 3,4576*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8304*
€ 3,4804*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9285*
€ 3,48492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8985*
€ 3,44922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7385*
€ 3,25882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6785*
€ 3,18742
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3285*
€ 2,77092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.