Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank XL 6Schubl. 1 Fach Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollwerkbank XL 6Schubl. 1 Fach Gedore
Rollwerkbank XL 6Schubl. 1 Fach Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-793276
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1988468
EAN/GTIN:
     4010886876954
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Rollwerkbank Nr. 1504 XL

• 30 mm starke Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte
• Oberfläche zusätzlich durch Leinölfirnis geschützt
• Stabile Stahlblechkonstruktion
• Fersenschutz-Kantung
• 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
• 7 Schubfächer mit Vollauszug
• Einhand-Sicherheitsverriegelung
• Schubfächer individuell unterteilbar
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Großer Stauraum, durch Tür gesichert
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss

Lieferung: Inklusive 10 Längsteiler, 2 Querteiler.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1250 mm
Gesamtbreite:
550 mm
Gesamthöhe:
985 mm
Schubladenanzahl:
7
Schubfachlänge:
1055/640/640/640 mm
Schubfachtiefe:
67/67/137/207 mm
Schubfachbreite:
400/400/400/400 mm
Schubfachbelastung:
40/40/40/60 kg
Tragkraft statisch:
1000 kg
Gewicht ca.:
120 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1988468
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 1.376,10*
€ 1.438,98*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.374,15*
€ 1.438,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.383,25*
€ 1.445,66*
€ 4,90*
ab € 1.394,42*
€ 1.461,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,10*
€ 1.474,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,98*
€ 1.712,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,89*
€ 1.702,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,64*
€ 1.669,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,34*
€ 1.649,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,10*
€ 1.637,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,68*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,72*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.