Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen
Gedore Rollwerkbank 1,25 m breit, 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     5417B-p626421
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1988468
EAN/GTIN:
     4010886876954
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
• 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt • Eine XL-Schublade für lange Werkzeuge oder sechs Werkzeugmodule (1/3-Module) • Schubladen mit Vollauszug • Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt • Kugelgelagerte Führungsschienen • Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten • Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert • Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg • Großer Stauraum, durch Tür gesichert • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss • Mit Fersenschutz-Kantung • GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller • Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg • Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm • Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber • Lieferung ohne Werkzeuge • Optionales Zubehör: Rückwand R 1504 XL-L
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Länge:
1250
Material:
Stahl
Gewicht:
120
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
7
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
30 mm
Tragkraft Schublade:
60
Gewicht kg:
120,0 kg
Platte:
1250 x 550 x 30
Höhe:
985 mm
Tiefe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen gedore, kastenwerkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, GEDORE, Werkbank, Schubfächer, Schubladen
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.376,10*
€ 1.438,98*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.374,15*
€ 1.438,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.383,25*
€ 1.445,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.394,42*
€ 1.461,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.417,10*
€ 1.474,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,57*
€ 1.739,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,05*
€ 1.721,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.443,78*
€ 1.718,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,61*
€ 1.684,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,42*
€ 1.666,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,42*
€ 1.659,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,68*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,72*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.