Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 837B 17 x19 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 837B 17 x19 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 837B 17 x19 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-800004
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054760
EAN/GTIN:
     4010886605479
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Ringstärke:
44660 mm
Gesamtlänge:
186 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6054760
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 837, 57570100, DIN837, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
1
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 15,38*
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 15,82*
3 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 12,73*
€ 16,38*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 16,42*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 12,83*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 13,40*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 14,12*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 16,33*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,29*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,71*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 18,15*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,32*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.