Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke ACTIVIQ Größe XL Größe XL, sand/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke ACTIVIQ Größe XL Größe XL, sand/schw.
Jacke ACTIVIQ Größe XL Größe XL, sand/schw.
Artikel-Nr.:
     4012-820341
Herst.-Nr.:
     4053813359663
EAN/GTIN:
     4053813359663
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke 1250

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,75*
€ 60,24*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,87*
€ 60,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,29*
€ 61,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 61,66*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 47,15*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-2599-56
ab € 53,54*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-2599-58
ab € 53,45*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-2599-56
ab € 30,70*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-2599-58
ab € 30,45*
Zubehör
Kübler
1,00018E+13
ab € 39,45*
Zubehör
Kübler
1,00018E+13
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.