Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.XL sandbraun/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644506
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1250 5365-2599-XL
EAN/GTIN:
     4053813359663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FORM 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz. FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Links: Innentasche mit Klette. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende · Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
sandbraun/schwarz
Größe:
XL
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Jacken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,75*
€ 60,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,87*
€ 60,27*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,29*
€ 61,43*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 61,66*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 47,15*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-2599-56
ab € 53,54*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-2599-58
ab € 53,45*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-2599-56
ab € 30,70*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-2599-58
ab € 30,45*
Zubehör
Kübler
1,00018E+13
ab € 39,45*
Zubehör
Kübler
1,00018E+13
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.