Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, anthr./schw.
Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     4012-820394
Herst.-Nr.:
     1250-5365-9799/L
EAN/GTIN:
     4053813270340
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke 1250

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1250-5365-9799/L
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,11*
€ 57,16*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,25*
€ 57,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 47,81*
€ 60,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 60,91*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 47,41*
€ 61,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-52
ab € 44,26*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-54
ab € 44,14*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-L
ab € 43,24*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-52
ab € 51,40*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-54
ab € 51,75*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-52
ab € 35,95*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-54
ab € 35,81*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-52
ab € 27,83*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-54
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.