Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. L Gr. L, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. L Gr. L, anthr./schw.
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. L Gr. L, anthr./schw.
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. L Gr. L, anthr./schw.
KÜBLER Jacke ACTIVIQ Gr. L Gr. L, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813270340
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1250 5365-9799-L
EAN/GTIN:
     4053813270340
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Produktbeschreibung: •DESIGN •Körperbetonter Schnitt •EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung •Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung •Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen •Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz •FUNKTION •2 Napoleontaschen mit Reißverschluss •2 Seitentaschen mit Druckknopf •Rechts: Stifttasche an Brusttasche •Links: Innentasche mit Klette •Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche •Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner •Steh-/Umlegekragen •Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit •Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar •Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • •Optimale Sichtbarkeit •Kratzfrei •OEKO-TEX® •SUPPORTING FAIRTRADE COTTON Material: •65% Polyester, 35% Baumwolle •ca. 270 g/m² Pflegehinweis: •Schonwaschgang 60 Grad •nicht bleichen •mäßig heiß bügeln •Chem. Reinigen P •Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
Anthrazit/Schwarz | anthrazit-schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 270 g/m²
udf_EDE_Katalog:
31634872
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,03*
€ 57,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,32*
€ 57,09*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,20*
€ 60,44*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 60,50*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 46,97*
€ 60,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-52
ab € 44,01*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-54
ab € 44,06*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-L
ab € 43,12*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-52
ab € 51,64*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-54
ab € 51,33*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-52
ab € 35,86*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-54
ab € 35,88*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-52
ab € 27,89*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-54
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.