Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Hose, warnorange/kornblau, Größe 52 REFLECTIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Hose, warnorange/kornblau, Größe 52 REFLECTIQ
Kübler Hose, warnorange/kornblau, Größe 52 REFLECTIQ
Kübler Hose, warnorange/kornblau, Größe 52 REFLECTIQ
Kübler Hose, warnorange/kornblau, Größe 52 REFLECTIQ
Artikel-Nr.:
     4012-822939
Herst.-Nr.:
     2207 8340-3746-52
EAN/GTIN:
     4053813370194
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose KÜBLER REFLECTIQ 2207 8340

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
• Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
• Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche
• Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Schlitz mit Reißverschluss
• Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Knieschutztaschen aus CORDURA®
Material : 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 + A1, Klasse 2, Knieschutztaschen: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45

Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
warnorange-kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
2207 8340-3746-52
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,64*
€ 78,82*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,14*
€ 81,31*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,11*
€ 81,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 81,98*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 63,94*
€ 82,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.