Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 47
Schnürstiefel Anderson Loop, S3 HI, Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-843062
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     66081/47
EAN/GTIN:
     4030839242346
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Dachdecker-Sicherheitsstiefel »Anderson Loop« S3 SRC HRO HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO HI
Ausführung:
•G eschlossene, gepolsterte Lasche
•PU-Spitzenschutz
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Sohle: Gummi/PU-Sohle Sky
Material: Rindleder, Lederfutter, hitzebeständige Senkel und Nähte aus Nomex®
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
66081/47
Herstellername:
ELTEN GmbH
Markenname:
Elten
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 58,03*
€ 72,63*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 58,06*
€ 72,66*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 58,07*
€ 72,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 73,39*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 58,79*
€ 73,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,09*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.